PHOENIX CONTACT - PV Blitzstrom- /Überspannungsableiter Typ 1/2 1000V + FM - 1466777

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1466777
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 359.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4063151862626
Sonepar Artikelnummer
121316772
Hersteller Artikelnummer
1466777
Hersteller Typ
VAL-SPP-T1-1000DC-PV-2+V-UT-R
Hersteller Artikel Nr.:
1466777
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
359.000 kg
Überspannungsableiter für 2-polige isolierte und geerdete PV-Gleichspannungssysteme 1000 V DC, für Tragschienenmontage, 3-poliges Basiselement mit Fernmeldekontakt, drei steckbare temperaturüberwachte Schutzelemente, Statusmeldung an jedem Stecker.


