PHOENIX CONTACT - PV Blitzstrom- / Überspgsabl Typ 1/2 1000V Monoblock - 2905639

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2905639
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 6.25 kA
Montageart - Hutschiene TH35
Baugröße - sonstige
Netzform DC - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356984447
Sonepar Artikelnummer
120407916
Hersteller Artikelnummer
2905639
Hersteller Typ
VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2+V
Hersteller Artikel Nr.:
2905639
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
6.25 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
sonstige
Netzform DC:
Ja
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Nennableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Max. Dauerspannung DC:
1000 V
Schutzpegel:
3.3 kV
Schutzpegel (DC+ - DC-):
3.3 kV
Schutzpegel (DC+/DC- - PE):
3.3 kV
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Ausblasend:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.414 kg
Ein PHOENIX CONTACT Produkt
Entdecken Sie die PHOENIX CONTACT-Serie


