PHOENIX CONTACT - PV-String-Überwachungsmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1084349
Anfangswert Messbereich Strom - 0 A
Endwert Messbereich Strom - 20 A
Konfigurationsfunktion integriert - Nein
Mit Schaltausgang - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626823300
Sonepar Artikelnummer
121323638
Hersteller Artikelnummer
1084349
Hersteller Typ
SCK-M-I-8S-20A-10PCS
Hersteller Artikel Nr.:
1084349
Anfangswert Messbereich Strom:
0 A
Endwert Messbereich Strom:
20 A
Konfigurationsfunktion integriert:
Nein
Mit Schaltausgang:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
2.600 kg


