PHOENIX CONTACT - PV-String-Überwachungsmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1084352
Anfangswert Messbereich Spannung - 0 V
Endwert Messbereich Spannung - 1500 V
Konfigurationsfunktion integriert - Nein
Mit Schaltausgang - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626822730
Sonepar Artikelnummer
121323639
Hersteller Artikelnummer
1084352
Hersteller Typ
SCK-M-U-1500V-10PCS
Hersteller Artikel Nr.:
1084352
Anfangswert Messbereich Spannung:
0 V
Endwert Messbereich Spannung:
1500 V
Konfigurationsfunktion integriert:
Nein
Mit Schaltausgang:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
1.281 kg


