PHOENIX CONTACT - PV-String-Überwachungsmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2903242
Anfangswert Messbereich Strom - 0 A
Endwert Messbereich Strom - 20 A
Konfigurationsfunktion integriert - Nein
Mit Schaltausgang - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356729697
Sonepar Artikelnummer
121358675
Hersteller Artikelnummer
2903242
Hersteller Typ
SCK-M-I-4S-20A
Hersteller Artikel Nr.:
2903242
Anfangswert Messbereich Strom:
0 A
Endwert Messbereich Strom:
20 A
Konfigurationsfunktion integriert:
Nein
Mit Schaltausgang:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.241 kg


