PHOENIX CONTACT - PV-String-Überwachungsmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2903591
Anfangswert Messbereich Spannung - 0 V
Endwert Messbereich Spannung - 1500 V
Konfigurationsfunktion integriert - Nein
Mit Schaltausgang - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356752398
Sonepar Artikelnummer
121358758
Hersteller Artikelnummer
2903591
Hersteller Typ
SCK-M-U-1500V
Hersteller Artikel Nr.:
2903591
Anfangswert Messbereich Spannung:
0 V
Endwert Messbereich Spannung:
1500 V
Konfigurationsfunktion integriert:
Nein
Mit Schaltausgang:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.173 kg


