PHOENIX CONTACT - PV Sunclix Buchse + Stecker, werkzeuglos, IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1386390
Anzahl der Steuerkontakte - 0
Für Kabelaußendurchmesser - 5.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4063151762230
Sonepar Artikelnummer
121051108
Hersteller Artikelnummer
1386390
Hersteller Typ
PV-C3F/M-S-2,5-6 PU1
Hersteller Artikel Nr.:
1386390
Anzahl der Steuerkontakte:
0
Für Kabelaußendurchmesser:
5.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anzahl der Datenkontakte:
0
Bemessungsstrom In:
20 A
Umgebungstemperatur:
85 °C
Bemessungsspannung:
1100 V
Verschmutzungsgrad:
2
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.033 kg


