Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - PV Sunclix Buchse, werkzeuglos, IP68

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - PV Sunclix Buchse, werkzeuglos, IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1386381

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Anzahl der Leistungskontakte - 1

  • Anzahl der Steuerkontakte - 0

  • Für Kabelaußendurchmesser - 5.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4063151762629

Sonepar Artikelnummer

121051106

Hersteller Artikelnummer

1386381

Hersteller Typ

PV-C3F-S 2,5-6 (+)

Hersteller Artikel Nr.:

1386381

Kontaktausführung:

Buchse

Anzahl der Leistungskontakte:

1

Anzahl der Steuerkontakte:

0

Für Kabelaußendurchmesser:

5.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Anzahl der Datenkontakte:

0

Bemessungsstrom In:

35 A

Umgebungstemperatur:

85 °C

Bemessungsspannung:

1100 V

Verschmutzungsgrad:

2

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

Nein

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.012 kg

Photovoltaik-Steckverbinder, Artikelfamilie: SUNCLIX, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 2,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Bemessungsspannung: 1100 V DC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Federkraft, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min.: 5,5 mm, Kabeldurchmesser max.: 8 mm, Nachfolgeartikel von 1774674