PHOENIX CONTACT - PV Überspannungsableiter Typ 2 1000V - 1466772

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1466772
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 299.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151862466
Sonepar Artikelnummer
121316769
Hersteller Artikelnummer
1466772
Hersteller Typ
VAL-SPP-T2-1000DC-PV-2+V-UT
Hersteller Artikel Nr.:
1466772
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
299.200 kg
Überspannungsableiter, gem. Typ 2 / Class II, für 2-polige isolierte und geerdete PV-Gleichspannungssysteme 1000 V DC, für Tragschienenmontage, 3-poliges Basiselement, drei steckbare temperaturüberwachte Schutzelemente, Statusmeldung an jedem Stecker.


