PHOENIX CONTACT - PV Überspannungsableiter Typ 2 1500V FM Monoblock + FM - 2905646 - 2905646

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2905646
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Schutzpegel - 4.5 kV
Montageart - sonstige
Netzform DC - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356984195
Sonepar Artikelnummer
120407918
Hersteller Artikelnummer
2905646
Hersteller Typ
VAL-MB-T2 1500DC-PV/2+V-FM
Hersteller Artikel Nr.:
2905646
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Schutzpegel:
4.5 kV
Montageart:
sonstige
Netzform DC:
Ja
Netzform IT:
Nein
Max. Dauerspannung DC:
1500 V
Max. PV-Spannung:
1500 V
Schutzpegel L-N:
4.5 kV
Schutzpegel N-PE:
4.5 kV
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
1.5 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
0.389 kg
Ein PHOENIX CONTACT Produkt
Entdecken Sie die PHOENIX CONTACT-Serie


