PHOENIX CONTACT - Quickon Leitungsverbinder 3Pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1670248
Bemessungsspannung - 500 V
Bemessungsstrom - 17.5 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918146504
Sonepar Artikelnummer
120113560
Hersteller Artikelnummer
1670248
Hersteller Typ
Q1.5/3IDC/13-13 KU-KU
Hersteller Artikel Nr.:
1670248
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
17.5 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP65
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, 3
Kabeldurchmesser:
7 .. 9 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
1 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Mechanische Codierung:
Nein
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
grün
Art der Verriegelung:
ohne
Mit Zugentlastung:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
0.005 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Länge:
62.2 mm
Höhe:
24 mm
Breite:
24 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.035 kg


