PHOENIX CONTACT - Rangierverteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3270117
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14 .. 2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4055626435176
Sonepar Artikelnummer
120635213
Hersteller Artikelnummer
3270117
Hersteller Typ
PTRV 4 /GY
Hersteller Artikel Nr.:
3270117
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 .. 2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Anzahl der Etagen:
4
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 .. 1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Breite:
8.3 mm
Höhe:
64 mm
Tiefe:
55.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.017 kg


