PHOENIX CONTACT - Raster-Zwischenstück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1706112
Rastermaß der Anschlüsse - 0 mm
Gehäusefarbe - schwarz
Überspannungskategorie - III
Verschmutzungsgrad - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918122522
Sonepar Artikelnummer
121343724
Hersteller Artikelnummer
1706112
Hersteller Typ
GRZ 2,5 V-EX
Hersteller Artikel Nr.:
1706112
Rastermaß der Anschlüsse:
0 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Art der Banderolierung:
Karton (für SMD)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


