PHOENIX CONTACT - Rastflansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3061392
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Höhe - 81 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356555043
Sonepar Artikelnummer
121361896
Hersteller Artikelnummer
3061392
Hersteller Typ
ST 2,5-QUATTRO/2P-FS
Hersteller Artikel Nr.:
3061392
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Höhe:
81 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Tiefe:
35.3 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


