PHOENIX CONTACT - Raumbediengerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1222440
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151312244
Sonepar Artikelnummer
121327024
Hersteller Artikelnummer
1222440
Hersteller Typ
ERS 1000-L WH
Hersteller Artikel Nr.:
1222440
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Mit Farbdisplay:
Nein
Anzahl der Systemtasten:
4
Touch-Technologie:
ohne
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
Nein
Betriebstemperatur:
-10 .. 40 °C
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Einbautiefe:
50 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.162 kg


