PHOENIX CONTACT - Redundanzmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2866514
Funktion - sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Betriebsspannung DC - 12 .. 24 V
Mit LED-Anzeige - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356492034
Sonepar Artikelnummer
120462900
Hersteller Artikelnummer
2866514
Hersteller Typ
TRIO-DIODE/12-24DC/2X10/1X20
Hersteller Artikel Nr.:
2866514
Funktion:
sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
12 .. 24 V
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
0.370 kg


