PHOENIX CONTACT - Redundanzmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1088206
Funktion - sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Betriebsspannung DC - 8 .. 29.5 V
Mit LED-Anzeige - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626887395
Sonepar Artikelnummer
121323811
Hersteller Artikelnummer
1088206
Hersteller Typ
QUINT4-ORING/12-24DC/2X10/2X10
Hersteller Artikel Nr.:
1088206
Funktion:
sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
8 .. 29.5 V
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.320 kg


