Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Redundanzmodul

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1088207

  • Funktion - sonstige

  • Spannungsart der Betriebsspannung - DC

  • Betriebsspannung DC - 8 .. 29.5 V

  • Mit LED-Anzeige - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626887753

Sonepar Artikelnummer

121323812

Hersteller Artikelnummer

1088207

Hersteller Typ

QUINT4-ORING/12-24DC/2X20/2X20

Hersteller Artikel Nr.:

1088207

Funktion:

sonstige

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung DC:

8 .. 29.5 V

Mit LED-Anzeige:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.470 kg

Aktives Redundanzmodul QUINT ORING mit Entkopplungs-MOSFET, ACB Technology, Tragschienenmontage, 12 V DC .. 24 V DC, 2x 20 A, 2x 20 A