PHOENIX CONTACT - Redundanzmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1283937
Funktion - sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Betriebsspannung DC - 4.5 .. 30 V
Mit LED-Anzeige - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151488949
Sonepar Artikelnummer
121327619
Hersteller Artikelnummer
1283937
Hersteller Typ
STEP3-DIODE/5-24DC/2X5/1X10/PT
Hersteller Artikel Nr.:
1283937
Funktion:
sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
4.5 .. 30 V
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
0.054 kg


