PHOENIX CONTACT - Redundanzmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2868606
Funktion - sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Betriebsspannung DC - 4.5 .. 30 V
Mit LED-Anzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356583923
Sonepar Artikelnummer
121358213
Hersteller Artikelnummer
2868606
Hersteller Typ
STEP-DIODE/5-24DC/2X5/1X10
Hersteller Artikel Nr.:
2868606
Funktion:
sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
4.5 .. 30 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
0.073 kg


