PHOENIX CONTACT - Redundanzmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2907720
Funktion - sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Betriebsspannung DC - 30 .. 56 V
Mit LED-Anzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626231396
Sonepar Artikelnummer
121359410
Hersteller Artikelnummer
2907720
Hersteller Typ
QUINT4-DIODE/48DC/2X20/1X40
Hersteller Artikel Nr.:
2907720
Funktion:
sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
30 .. 56 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
0.759 kg


