PHOENIX CONTACT - Redundanzmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2907752
Funktion - sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Betriebsspannung DC - 8 .. 30 V
Mit LED-Anzeige - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626231907
Sonepar Artikelnummer
121359412
Hersteller Artikelnummer
2907752
Hersteller Typ
QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40
Hersteller Artikel Nr.:
2907752
Funktion:
sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
8 .. 30 V
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.713 kg


