PHOENIX CONTACT - Redundanzmodul, schutzlackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2907753
Funktion - sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Betriebsspannung DC - 8 .. 26 V
Mit LED-Anzeige - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626231914
Sonepar Artikelnummer
121359413
Hersteller Artikelnummer
2907753
Hersteller Typ
QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+
Hersteller Artikel Nr.:
2907753
Funktion:
sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
8 .. 26 V
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.408 kg


