PHOENIX CONTACT - Redundanzmodule für Stromversorgungen 2x10A/1x20A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2905489
Funktion - sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Betriebsspannung DC - 4.5 .. 30 V
Mit LED-Anzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356954594
Sonepar Artikelnummer
120462328
Hersteller Artikelnummer
2905489
Hersteller Typ
UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20
Hersteller Artikel Nr.:
2905489
Funktion:
sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
4.5 .. 30 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
0.200 kg


