PHOENIX CONTACT - Redundanzmodule für Stromversorgungen 2x10A/1x20A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2320173
Funktion - sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Betriebsspannung DC - 18 .. 28 V
Mit LED-Anzeige - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356524902
Sonepar Artikelnummer
120462372
Hersteller Artikelnummer
2320173
Hersteller Typ
QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20
Hersteller Artikel Nr.:
2320173
Funktion:
sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
18 .. 28 V
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.400 kg


