PHOENIX CONTACT - Redundanzmodule für Stromversorgungen 2x40A/1x80A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2902879
Funktion - sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Betriebsspannung DC - 18 .. 28 V
Mit LED-Anzeige - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356698276
Sonepar Artikelnummer
120462507
Hersteller Artikelnummer
2902879
Hersteller Typ
QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80
Hersteller Artikel Nr.:
2902879
Funktion:
sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
18 .. 28 V
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.860 kg


