Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Reduzieradapter

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Reduzieradapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1410741

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356873222

Sonepar Artikelnummer

121331612

Hersteller Artikelnummer

1410741

Hersteller Typ

REDUC-K-KV-M40/M25 BK

Hersteller Artikel Nr.:

1410741

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.015 kg

Reduzieradapter, Anschlussgewinde: M40 x 1,5, Farbe: tiefschwarz, mit Flachdichtung