PHOENIX CONTACT - Reduzierbrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3047072
Ausführung - Reduzierverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 37 A
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626130941
Sonepar Artikelnummer
120890461
Hersteller Artikelnummer
3047072
Hersteller Typ
RB 16-6
Hersteller Artikel Nr.:
3047072
Ausführung:
Reduzierverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
37 A
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
12.2 mm
Farbe:
rot
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.006 kg


