Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Reduzierbrücke

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Reduzierbrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3030900

  • Rastermaß - 10.8 mm

  • Farbe - rot

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626012360

Sonepar Artikelnummer

121361002

Hersteller Artikelnummer

3030900

Hersteller Typ

RB PTPOWER 35-ST(2,5/4)

Hersteller Artikel Nr.:

3030900

Rastermaß:

10.8 mm

Farbe:

rot

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.008 kg

Reduzierbrücke, zur Brückung von PTPOWER 35 auf ST- oder PT-Reihenklemmen in den Nennquerschnitten 2,5 mm² und 4 mm², Rastermaß: 10,8 mm, Polzahl: 2, Länge: 5 mm, Farbe: rot