Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Reduzierbrücke

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Reduzierbrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3032170

  • Rastermaß - 14.5 mm

  • Farbe - rot

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626012353

Sonepar Artikelnummer

121361027

Hersteller Artikelnummer

3032170

Hersteller Typ

RB PTPOWER 35-ST 16

Hersteller Artikel Nr.:

3032170

Rastermaß:

14.5 mm

Farbe:

rot

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.019 kg

Reduzierbrücke, zur Brückung von PTPOWER 35 auf die Reihenklemmen ST 16.. oder PT 16 N, Rastermaß: 14,5 mm, Polzahl: 2, Länge: 5 mm, Farbe: rot