Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Reduzierbrücke

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Reduzierbrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3038943

  • Rastermaß - 7.1 mm

  • Farbe - rot

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein

  • Montageart - steckbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918934156

Sonepar Artikelnummer

121361275

Hersteller Artikelnummer

3038943

Hersteller Typ

RB ST (2,5/4)-1,5

Hersteller Artikel Nr.:

3038943

Rastermaß:

7.1 mm

Farbe:

rot

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Montageart:

steckbar

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.002 kg

Reduzierbrücke, Rastermaß: 7,1 mm, Polzahl: 2, Länge: 23 mm, Farbe: rot