Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Reduzierbrücke

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Reduzierbrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3213250

  • Rastermaß - 8 mm

  • Farbe - rot

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein

  • Montageart - steckbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356572019

Sonepar Artikelnummer

121363067

Hersteller Artikelnummer

3213250

Hersteller Typ

RB ST 6-1,5/S

Hersteller Artikel Nr.:

3213250

Rastermaß:

8 mm

Farbe:

rot

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Montageart:

steckbar

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.003 kg

Reduzierbrücke, Rastermaß: 8 mm, Polzahl: 2, Länge: 30 mm, Farbe: rot