PHOENIX CONTACT - Reduzierbrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3213254
Rastermaß - 10 mm
Farbe - rot
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356701693
Sonepar Artikelnummer
121363069
Hersteller Artikelnummer
3213254
Hersteller Typ
RB ST 16-1,5/S
Hersteller Artikel Nr.:
3213254
Rastermaß:
10 mm
Farbe:
rot
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.005 kg
Reduzierbrücke, Rastermaß: 10 mm, Polzahl: 2, Länge: 37 mm, Farbe: rot


