PHOENIX CONTACT - Reduzierbrücke RB 35-16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3032169
Ausführung - Reduzierverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 90 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356052559
Sonepar Artikelnummer
120342745
Hersteller Artikelnummer
3032169
Hersteller Typ
RB 35-16
Hersteller Artikel Nr.:
3032169
Ausführung:
Reduzierverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
90 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
14 mm
Farbe:
rot
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.017 kg


