Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Reduzierbrücke RB UT 10-(2,5/4)

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Reduzierbrücke RB UT 10-(2,5/4)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3047060

  • Ausführung - Reduzierverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Isoliert - Ja

  • Rastermaß - 10.2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918975685

Sonepar Artikelnummer

120342739

Hersteller Artikelnummer

3047060

Hersteller Typ

RB UT 10-(2,5/4)

Hersteller Artikel Nr.:

3047060

Ausführung:

Reduzierverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Isoliert:

Ja

Rastermaß:

10.2 mm

Farbe:

rot

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Mit Berührungsschutz:

Nein

Montageart:

steckbar

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.003 kg

Reduzierbrücke, Rastermaß: 10,2 mm, Polzahl: 2, Länge: 29 mm, Farbe: rot