PHOENIX CONTACT - Reduzierbrücke RB UT 35-(2,5/4)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3047277
Ausführung - Reduzierverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 0 A
Bemessungsspannung - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356055963
Sonepar Artikelnummer
120342746
Hersteller Artikelnummer
3047277
Hersteller Typ
RB UT 35-(2,5/4)
Hersteller Artikel Nr.:
3047277
Ausführung:
Reduzierverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
0 A
Bemessungsspannung:
0 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
11 mm
Farbe:
rot
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.007 kg


