PHOENIX CONTACT - Reduzierbrücke RB UT 35-ST(2,5/4)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3047280
Ausführung - Reduzierverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Isoliert - Ja
Rastermaß - 10.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356055970
Sonepar Artikelnummer
120342747
Hersteller Artikelnummer
3047280
Hersteller Typ
RB UT 35-ST(2,5/4)
Hersteller Artikel Nr.:
3047280
Ausführung:
Reduzierverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
10.8 mm
Farbe:
rot
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.007 kg


