PHOENIX CONTACT - Reduzierbrücke RB UT 6-(2,5/4)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3047251
Ausführung - Reduzierverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Isoliert - Ja
Rastermaß - 9.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356055949
Sonepar Artikelnummer
120342741
Hersteller Artikelnummer
3047251
Hersteller Typ
RB UT 6-(2,5/4)
Hersteller Artikel Nr.:
3047251
Ausführung:
Reduzierverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
9.5 mm
Farbe:
rot
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.003 kg


