PHOENIX CONTACT - Reihenklemme 0,08-1,5mm² 4,2mm grau Zugfeder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3031076
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08 .. 1.5 mm²
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4017918186616
Sonepar Artikelnummer
120111635
Hersteller Artikelnummer
3031076
Hersteller Typ
ST 1,5
Hersteller Artikel Nr.:
3031076
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 .. 1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 .. 1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Breite:
4.2 mm
Höhe:
48.5 mm
Tiefe:
36.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Etagen intern gebrückt:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.005 kg


