Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Reihenklemme 10-35mm² 16mm blau

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Reihenklemme 10-35mm² 16mm blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3008025

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75 .. 35 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.75 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.75 .. 50 mm²

  • Bemessungsstrom In - 125 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918091569

Sonepar Artikelnummer

120061130

Hersteller Artikelnummer

3008025

Hersteller Typ

UK 35 BU

Hersteller Artikel Nr.:

3008025

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.75 .. 35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.75 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 50 mm²

Bemessungsstrom In:

125 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-60 .. 110 °C

Breite:

15.1 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

62 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Ja

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Etagen intern gebrückt:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.056 kg

Durchgangsklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 125 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,75 mm² - 50 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: blau