PHOENIX CONTACT - Reihenklemme 10-35mm² 16mm grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3008012
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.75 .. 50 mm²
Bemessungsstrom In - 125 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918091552
Sonepar Artikelnummer
120061129
Hersteller Artikelnummer
3008012
Hersteller Typ
UK 35
Hersteller Artikel Nr.:
3008012
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 50 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Breite:
15.1 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
62 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.056 kg


