PHOENIX CONTACT - Reihenklemme UK 35 N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3074130
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10 .. 35 mm²
Bemessungsstrom In - 125 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356347297
Sonepar Artikelnummer
120352712
Hersteller Artikelnummer
3074130
Hersteller Typ
UK 35 N
Hersteller Artikel Nr.:
3074130
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10 .. 35 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 .. 16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Breite:
16 mm
Höhe:
54.5 mm
Tiefe:
62 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.051 kg


