PHOENIX CONTACT - Reihenklemme UK 3N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3001501
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918089955
Sonepar Artikelnummer
120111630
Hersteller Artikelnummer
3001501
Hersteller Typ
UK 3N
Hersteller Artikel Nr.:
3001501
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 .. 1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Breite:
5.2 mm
Höhe:
42.5 mm
Tiefe:
47 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Etagen intern gebrückt:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.007 kg


