Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Relaismodul

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1292332

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151525453

Sonepar Artikelnummer

121327747

Hersteller Artikelnummer

1292332

Hersteller Typ

MACX MCR-EX-AP-2REL-2DI-LP-SP

Hersteller Artikel Nr.:

1292332

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.160 kg

Ex i-Relaismodul trennt binäre Ex i- und Non Ex i-Signal- und Steuerstromkreise und dient zur eigensicheren Ansteuerung von Ex i-Feldstromkreisen über ein Wechslerrelais pro Kanal. Anzahl der Kanäle: 2, Standardkonfiguration, Loop-powered, 4-Wege-Trennung, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Push-in-Anschluss