Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Relaismodul

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2311108

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss

  • Polzahl - 50

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Bemessungsstrom - 0.009 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356145909

Sonepar Artikelnummer

121356587

Hersteller Artikelnummer

2311108

Hersteller Typ

UM-KS50/32-MR/21/ADV551/SO207

Hersteller Artikel Nr.:

2311108

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Federzuganschluss

Polzahl:

50

Bemessungsspannung:

24 V

Bemessungsstrom:

0.009 A

Tiefe:

56.5 mm

Breite:

267 mm

Höhe:

127.5 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.864 kg

32-kanaliges Output Relaismodul (1 Schließer, optional potenzialgebunden) mit Zugfederanschluss, Sicherung (2 AT) und 50-poligen Systemanschluss. Geeignet für die Yokogawa Karte ADV 551 und ADV 561.