PHOENIX CONTACT - Relaismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2311467
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - Ja
Mit LED-Anzeige - Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 19.2 .. 26.4 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356280532
Sonepar Artikelnummer
121356595
Hersteller Artikelnummer
2311467
Hersteller Typ
EMG 10-REL/KSR-G24/21-LC/SO217
Hersteller Artikel Nr.:
2311467
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
19.2 .. 26.4 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Nennstrom:
0.021 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
10.6 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
62.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.041 kg


