PHOENIX CONTACT - Relaismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2319430
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 20
Bemessungsspannung - 24 V
Bemessungsstrom - 0.04 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356550031
Sonepar Artikelnummer
121356720
Hersteller Artikelnummer
2319430
Hersteller Typ
UM-2KS50-RM/MR/SI/1/SDV541
Hersteller Artikel Nr.:
2319430
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
20
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0.04 A
Tiefe:
67 mm
Breite:
424.5 mm
Höhe:
127.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.516 kg


