PHOENIX CONTACT - Relaismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2900116
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - Ja
Mit LED-Anzeige - Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 19.2 .. 26.4 V
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356473705
Sonepar Artikelnummer
121358356
Hersteller Artikelnummer
2900116
Hersteller Typ
BC 17 REL-S/MSTB/R3,3K/R680
Hersteller Artikel Nr.:
2900116
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
19.2 .. 26.4 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Nennstrom:
0.01 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
17.8 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
61 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.065 kg


