PHOENIX CONTACT - Relaismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2900293
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Komplettgerät mit Sockel - Ja
Mit LED-Anzeige - Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20.6 .. 33.6 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356509879
Sonepar Artikelnummer
121358383
Hersteller Artikelnummer
2900293
Hersteller Typ
PLC-RPT- 24UC/21HC
Hersteller Artikel Nr.:
2900293
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20.6 .. 33.6 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20.6 .. 33.6 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Nennstrom:
0.0175 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20.6 .. 33.6 V
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
14 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
94 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.065 kg


