PHOENIX CONTACT - Relaismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2901585
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 20
Bemessungsspannung - 24 V
Bemessungsstrom - 0.004 A
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356612555
Sonepar Artikelnummer
121358544
Hersteller Artikelnummer
2901585
Hersteller Typ
UM-2KS50-RM/16MR/24/SDV144/SO
Hersteller Artikel Nr.:
2901585
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
20
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0.004 A
Tiefe:
76 mm
Breite:
240 mm
Höhe:
125.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.650 kg


